レースウェイ ナットのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
155件の「レースウェイ ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「システム天井 金物」、「菱ナット」、「ひし形ナット」などの商品も取り扱っております。

ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ランキング2位
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)








1パック(3個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
139税込153
当日出荷

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ全長(m)4適合規格(PS)E
1本ほか
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ねじの呼びM6材質ねじピッチ1寸法C(mm)3.2寸法A(mm)23表面処理三価ホワイト寸法B(mm)17ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
539税込593
当日出荷



ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1パック(5個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
30・45
1個
219税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
1箱(50個)
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1本
2,398税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)